AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM213576 E 9F25 PV FUSIBILE GPV 10X38, 25A, 1000V CC - M213576

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM213576 E 9F25 PV FUSIBILE GPV 10X38, 25A, 1000V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542135760

Codice prodotto

ABBM213576

Cod. produttore

M213576

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

50 kA

La nuova serie di fusibili cilindrici E 9F PV è stata specificatamente progettata per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V, curva di intervento gPV specifica per impianto fotovoltaici. Disponibili nella taglia 10,3 x 38 mm, per correnti nominali fino a 30 A, essi risultano la migliore soluzione in impianti fotovoltaici per la protezione delle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensioni.