AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM220715 M1011-T25 - M220715

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM220715 M1011-T25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Modello - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012542207153

Codice prodotto

ABBM220715

Cod. produttore

M220715

Produttore

ABB

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Modello:

Altri

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

3

M1011-T25