AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM236853 TM-C 160/12-24 TRAFO COMANDO 160VA - M236853

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM236853 TM-C 160/12-24 TRAFO COMANDO 160VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542368533

Codice prodotto

ABBM236853

Cod. produttore

M236853

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

5.2 %

TM-C 160 / 12-24 Trasformatore di controllo monofaseTrasformatore per la fornitura di circuiti di comando, ad esempio comandi, segnalazioni, interblocchi, ecc.