AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM236893 TM-S 50/12-24 P TRAFO SICUREZZA 50VA - M236893

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM236893 TM-S 50/12-24 P TRAFO SICUREZZA 50VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 50 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542368939

Codice prodotto

ABBM236893

Cod. produttore

M236893

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

50 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

385...415 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

74 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

10.6 %

TM-S 50 12-24 P TRAFO SICUREZZA 50VA