ABB SPA - ABBM236943 TM-C 2500/12-24 TRAFO COMANDO 2500VA - M236943

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 2500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542369431
Codice prodotto
ABBM236943
Cod. produttore
M236943
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
2500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
200 mm
Profondità:
230 mm
Altezza:
195 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


