AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM251483 E 93N/32S SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A - M251483

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM251483 E 93N/32S SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542514831

Codice prodotto

ABBM251483

Cod. produttore

M251483

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 93N 32S SEZIONATORE E 90 3P N 32A PER FUSIBILI CILINDRICI