ABB SPA - ABBM256253 E 9F14 AM50 FUSIBILE AM 14X51, 50A, 400VCA - M256253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 400 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8012542562535
Codice prodotto
ABBM256253
Cod. produttore
M256253
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA