ABB SPA - ABBM256273 E 9F10 GG12 FUSIBILE GG 10,3X38, 12A, 500VC - M256273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8012542562733
Codice prodotto
ABBM256273
Cod. produttore
M256273
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA