ABB SPA - ABBM256302 E 93N/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P+N, 50 A - M256302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542563020
Codice prodotto
ABBM256302
Cod. produttore
M256302
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20