AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM256333 E 9F14 GG50 FUSIBILE GG 14X51, 50A, 400VCA - M256333

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM256333 E 9F14 GG50 FUSIBILE GG 14X51, 50A, 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542563334

Codice prodotto

ABBM256333

Cod. produttore

M256333

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F14 GG50 FUSIBILE GG 14X51 50A 400V