AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM256913 E 92/32 PVS SEZIONATORE E 90 PV 2P, 32A - M256913

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542569138

Codice prodotto

ABBM256913

Cod. produttore

M256913

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatori fusibili E 90 PV per fusibili 10,3 x 38 mm (DC-20B). Versione con spia di segnalazione intervento fusibile.