ABB SPA - ABBM257433 E 9F14 AM45 FUSIBILE AM 14X51, 45A, 500VCA - M257433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 45 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8012542574330
Codice prodotto
ABBM257433
Cod. produttore
M257433
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
45 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA