AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM257473 E 9F10 AM05 FUSIBILE AM 10,3X38, 05A, 500V - M257473

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM257473 E 9F10 AM05 FUSIBILE AM 10,3X38, 05A, 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542574736

Codice prodotto

ABBM257473

Cod. produttore

M257473

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F10 AM05 FUSIBILE AM 10 3X38 05A 50