ABB SPA - ABBM257482 E 93/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 50 A - M257482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542574828
Codice prodotto
ABBM257482
Cod. produttore
M257482
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


