AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM257543 E 9F10 GG4 FUSIBILE GG 10,3X38, 4A, 500VCA - M257543

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM257543 E 9F10 GG4 FUSIBILE GG 10,3X38, 4A, 500VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542575436

Codice prodotto

ABBM257543

Cod. produttore

M257543

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

I fusibili della serie E 9F gG, sono la giusta soluzione per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti. Sono caratterizzati da una curva di intervento rapida, ideale per proteggere dispositivi elettronici, trasformatori e cavi elettrici. La serie E 9F gG è disponibile per tutte le principali taglie 8,5 x 31,5 mm, 10,3 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a. Tutti i fusibili della serie E 9F sono conformi alla direttiva RoHS e omologati secondo i più importanti marchi navali internazionali.