ABB SPA - ABBM258613 E 9F14 AM40 FUSIBILE AM 14X51, 40A, 500VCA - M258613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8012542586135
Codice prodotto
ABBM258613
Cod. produttore
M258613
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA


