AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258663 E 9F8 GG4 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 4A, 400VCA - M258663

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM258663 E 9F8 GG4 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 4A, 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542586630

Codice prodotto

ABBM258663

Cod. produttore

M258663

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

20 kA

E 9F8 GG4 FUSIBILE GG 8 5X31 5 4A 400V