AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM260053 TM-S 630/12-24 P TRAFO SICUREZZA 630VA - M260053

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM260053 TM-S 630/12-24 P TRAFO SICUREZZA 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 630 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542600534

Codice prodotto

ABBM260053

Cod. produttore

M260053

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

630 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

154 mm

Profondità:

126 mm

Altezza:

150 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

TM-S 630 12-24 P TRAFO SICUREZZA 630VA