AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM260063 TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 320VA - M260063

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM260063 TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 320VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 320 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542600633

Codice prodotto

ABBM260063

Cod. produttore

M260063

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

320 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

123 mm

Profondità:

102 mm

Altezza:

122 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

6.9 %

Trasformatori di comando, isolamento e sicurezza TM-S e TM-I • Isolamento rinforzato tra primario e secondario garantisce l’affidabilità in qualsiasi condizione applicativa • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Primario 230-400V con prese ±15V per una precisa regolazione della tensione in ingresso • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario 12-24V o 24-48V per i trasformatori di sicurezza TM-S • Doppio secondario 115.