ABB SPA - ABBM260093 TM-S 1000/12-24 P TRAFO SICUREZZA 1000VA - M260093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542600930
Codice prodotto
ABBM260093
Cod. produttore
M260093
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
155 mm
Profondità:
168 mm
Altezza:
150 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F