AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM273652 QSO 7,5M PREMIUM QUADRO SALA OPERATORIA - M273652

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM273652 QSO 7,5M PREMIUM QUADRO SALA OPERATORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542736523

Codice prodotto

ABBM273652

Cod. produttore

M273652

Produttore

ABB

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

924 mm

Altezza:

1796 mm

Profondità:

250 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

QSO 7 5M PREMIUM QUADRO SALA OPERATORIA