AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277352 E 91N/125 PORTAFUSIBILE, 1P+N, 125 A - M277352

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277352 E 91N/125 PORTAFUSIBILE, 1P+N, 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542773528

Codice prodotto

ABBM277352

Cod. produttore

M277352

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 91N 125 PORTAFUSIBILE 1P N 125 A PER FUSIBILI CILINDRICI