AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277503 E 9F8 GG20 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 20A, 690VC - M277503

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277503 E 9F8 GG20 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 20A, 690VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542775034

Codice prodotto

ABBM277503

Cod. produttore

M277503

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

20 kA

E 9F8 GG20 FUSIBILE GG 8 5X31 5 20A 69