ABB SPA - ABBM277952 E 93N/50 PORTAFUSIBILE, 3P+N, 50 A - M277952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542779520
Codice prodotto
ABBM277952
Cod. produttore
M277952
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20