AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277962 E 93/50 PORTAFUSIBILE, 3P, 50 A - M277962

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277962 E 93/50 PORTAFUSIBILE, 3P, 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542779629

Codice prodotto

ABBM277962

Cod. produttore

M277962

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4.5

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatori E 90/50 per fusibili 14 x 51 mm (AC-20B)