ABB SPA - ABBM289632 E 91/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 1P, 125 A - M289632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542896326
Codice prodotto
ABBM289632
Cod. produttore
M289632
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20