AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM292873 TM-C 1000/12-24 TRAFO COMANDO 1000VA - M292873

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM292873 TM-C 1000/12-24 TRAFO COMANDO 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542928737

Codice prodotto

ABBM292873

Cod. produttore

M292873

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

155 mm

Profondità:

168 mm

Altezza:

150 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.5 %

Trasformatore destinato all'alimentazione di circuiti di comando, ad esempio per controllo, segnalazione, interblocco, ecc.