AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM299140 OT125M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 125A - M299140

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM299140 OT125M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019135410

Codice prodotto

ABBM299140

Cod. produttore

M299140

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

750...750 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

45 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

90 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

125 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

45 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

La serie di sezionatori OTM risulta particolarmente indicataper il sezionamento tra il campo fotovoltaico e l’inverter lato corrente continua e subito dopo l’inverter lato corrente alternata. Associati a dispositivi di protezione, come l’interruttore magnetotermico S 800 PV o il sezionatore fusibile E 90 PV, possono essere installati in prossimità dei pannelli fotovoltaici risultando funzionali al sezionamento diretto delle singole stringhe, nei quadri di campo garantendo l’isolamento elettrico durante gli interventi di manutenzione in caso di guasti, oppure prima dell’inverter come sezionatore generale.