ABB SPA - ABBM299220 OT125M4 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 4P 125A - M299220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
6417019135427
Codice prodotto
ABBM299220
Cod. produttore
M299220
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
750...750 V
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
45 kW
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
90 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
750 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
125 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2.5 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
45 kW
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
no


