AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM299872 E 91/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS - M299872

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM299872 E 91/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542998723

Codice prodotto

ABBM299872

Cod. produttore

M299872

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

E 91 30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLA PER FUSIBILI CILINDRICI