AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM299922 E 92/30S CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS - M299922

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM299922 E 92/30S CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542999225

Codice prodotto

ABBM299922

Cod. produttore

M299922

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

E 92 30S CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CL PER FUSIBILI CILINDRICI