ABB SPA - ABBM299932 E 93/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS - M299932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542999324
Codice prodotto
ABBM299932
Cod. produttore
M299932
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


