AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM559870 OA1L11 CONTATTI AUS. 1NA+1NC OT40M - M559870

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM559870 OA1L11 CONTATTI AUS. 1NA+1NC OT40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019177465

Codice prodotto

ABBM559870

Cod. produttore

M559870

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

OA1L11 CONTATTI AUS. 1NA 1NC OT40M PER INTERRUTTORI MODULARI