AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM645911 E202/80G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 80A - M645911

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779645911

Codice prodotto

ABBM645911

Cod. produttore

M645911

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

12 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

25 kA

Potere di interruzione:

25 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Iscrizione:

Altri

Questi interruttori-sezionatori sono adatti a manovre di carichi resistivi e induttivi in cui è richiesto sia il comando del carico sia la garanzia del sezionamento del circuito a valle in posizione di aperto.Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R.Tensione nominale: 2-3-4 poli, 400 V c.a.