ABB SPA - ABBM656000 ISL-C 600 MONITOR DI ISOLAMENTO - M656000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no
Adatto per il monitoraggio di valvole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542943006
Codice prodotto
ABBM656000
Cod. produttore
M656000
Produttore
ABB
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altri
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con circuito di retroazione:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Ritardo alla diseccitazione:
0...5 s
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
44 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V


