AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990418 SD203/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 16A - M990418

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990418 SD203/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779904186

Codice prodotto

ABBM990418

Cod. produttore

M990418

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

440 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

12 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

25 kA

Potere di interruzione:

10 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

SERIE SD203 16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 16A NON AUTOMATICO MODULARE