ABB SPA - ABBMA18138 MA1-8138 PORTATARGHETTA 2 POSIZIONI - MA18138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 0.065 mm
Altezza - 0.001 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
7320500382240
Codice prodotto
ABBMA18138
Cod. produttore
MA18138
Produttore
ABB
Larghezza:
0.065 mm
Altezza:
0.001 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza del foro di alloggiamento:
27 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
15 mm
MA1-8138 PORTATARGHETTA 2 POSIZIONI


