ABB SPA - ABBMC1800 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1800X195MM - MC1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 195 mm
Larghezza - 195 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646616180
Codice prodotto
ABBMC1800
Cod. produttore
MC1800
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
195 mm
Larghezza:
195 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì
Con serratura:
no


