AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMLP750-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D19 BARRA 1,22M BK - MLP750-0-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMLP750-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D19 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363105558

Codice prodotto

ABBMLP750-0-A

Cod. produttore

MLP750-0-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubi termoretraibili a parete sottile, flessibili per impieghi gravosi. • Isolamento, protezione dalla corrosione, in applicazioni gravose (es. industria aeronautica o militare) • Secondo MIL-DTL-23053/5 classe 1 e 2 • Resistente alle intemperie e ai raggi UV • Buona resistenza chimica • Autoestinguente • Spessore parete Sottile • Rapporto di restringimento 2:1 • Caratteristica tubi Parete singola • Lunghezza del tubo 1,22 m • Temperatura di esercizio -55°C a +135°C • Temperatura di restringimento +90°C • Materiale Poliolefina reticolare • Grado di protezione IP60 • Colore standard Nero • Altre proprietà Privo di silicone, cadmio, piombo