AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO1320V4 MO132-0,4A INTERR. SOLO MAGN. 100KA - MO1320V4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO1320V4 MO132-0,4A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 5...5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614301995

Codice prodotto

ABBMO1320V4

Cod. produttore

MO1320V4

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.4...0.4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

5...5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.4 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.09 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

86.75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

MO132 Interruttore per protezione motore con protezione solo magnetica. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Funzionalità di commutazione ON/OFF • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase