AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMS1321V0T MS132-1.0T INTERR. PROTEZIONE TRASF. - MS1321V0T

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMS1321V0T MS132-1.0T INTERR. PROTEZIONE TRASF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.63...1 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614484957

Codice prodotto

ABBMS1321V0T

Cod. produttore

MS1321V0T

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.63...1 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

20...20 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE MS132-1.0T INTERR. PROTEZIONE TRASF. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO