AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMSHDLTY MSHD-LTY man. rossa/gial. IP64 MS132/165 - MSHDLTY

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMSHDLTY MSHD-LTY man. rossa/gial. IP64 MS132/165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614441844

Codice prodotto

ABBMSHDLTY

Cod. produttore

MSHDLTY

Produttore

ABB

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

MSHD-LTY MAN. ROSSA GIAL. IP64 MS132 165