ABB SPA - ABBNKBH-M120-10 Racc.90G DN10 M12 PA6+ott.nich. BK IP69 - NKBH-M120-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
7630030242090
Codice prodotto
ABBNKBH-M120-10
Cod. produttore
NKBH-M120-10
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
44 mm
Altezza complessiva:
62.5 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...105 °C


