AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBNKNH-M257-11 Racc. DN17 M25 PA6+ott.nich. BK IP69 - NKNH-M257-11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNKNH-M257-11 Racc. DN17 M25 PA6+ott.nich. BK IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030261138

Codice prodotto

ABBNKNH-M257-11

Cod. produttore

NKNH-M257-11

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

57 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...105 °C

RACC. DN17 M25 PA6 OTT.NICH. BK IP69