ABB SPA - ABBNVBV-P167 Raccordo DN17 PG16 PA6+ott.nich. BK - NVBV-P167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - PG16
Confezione
50 PZ
EAN
7630030258763
Codice prodotto
ABBNVBV-P167
Cod. produttore
NVBV-P167
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG16
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
54 mm
Altezza complessiva:
73 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


