ABB SPA - ABBNVNV-M323-8 Racc. DN23 M32 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVNV-M323-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
30 PZ
EAN
7630030256288
Codice prodotto
ABBNVNV-M323-8
Cod. produttore
NVNV-M323-8
Produttore
ABB
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
51 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C


