AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNV-M329-13 Racc. DN29 M32 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVNV-M329-13

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVNV-M329-13 Racc. DN29 M32 PA6+ott.nich. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030256240

Codice prodotto

ABBNVNV-M329-13

Cod. produttore

NVNV-M329-13

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

57.3 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

RACC. DN29 M32 PA6 OTT.NICH. BK IP68