ABB SPA - ABBNVNV-M508-9 Racc. DN48 M50 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVNV-M508-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
7630030255960
Codice prodotto
ABBNVNV-M508-9
Cod. produttore
NVNV-M508-9
Produttore
ABB
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
67.4 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C