ABB SPA - ABBNVWV-M202-10 Racc. 90G DN12 M20 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVWV-M202-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
7630030252730
Codice prodotto
ABBNVWV-M202-10
Cod. produttore
NVWV-M202-10
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
42 mm
Altezza complessiva:
49 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


