AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVWV-M329-13 Racc. 90G DN29 M32 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVWV-M329-13

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVWV-M329-13 Racc. 90G DN29 M32 PA6+ott.nich. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030252624

Codice prodotto

ABBNVWV-M329-13

Cod. produttore

NVWV-M329-13

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

68 mm

Altezza complessiva:

74.5 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

RACC. 90G DN29 M32 PA6 OTT.NICH. BK IP68